Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltflasche Enghals Bulk HDPE 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltflasche Enghals Bulk HDPE 500 ml
Umweltflasche Enghals Bulk HDPE 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-7048507
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     332089-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 500ml
enghalsflasche
enghalsflasche 500ml
Enghalsflaschen Nalgeneä Economy, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP
Naturfarben. Recycelbar, konzipiert für den einmaligen Gebrauch.

-Auslaufsicher
-Leicht und bruchfest

Nennvolumen 500 ml
Ø 73,0 mm
Höhe 170,0 mm
Verschlussgröße 28 mm
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche HDPE, Enghals,Flaschen HDPE, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
125
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,49*
Lager 163
125
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 196,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0280
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.