Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche für höchste Beanspruchung PP 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flasche für höchste Beanspruchung PP 1 l
Flasche für höchste Beanspruchung PP 1 l
Artikel-Nr.:
     163-7048062
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2126-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vakuum-Flasche
Vakuumflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Vakuumflaschen, PP, mit Schraubverschluss PP
Mit weißem PP-Schraubverschluss und TPE-Dichtung. Die haltbarste Nalgene-Flasche. Große, dickwandige Weithalsflaschen für höchste Beanspruchung. Die Flasche hält einem vollem Vakuum über 24 h bei 20 °C stand. Autoklavierbar. Auslaufsicher.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 93,0 mm
Ø Hals innen 39,0 mm
Höhe 226,0 mm
Verschlussgröße 53B mm
Farbe natur
Material PP
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: verschluß weithalsflasche 1000 ml, weithalsflasche 1000 ml, weithalsflasche, Flasche,Vakuum, Flaschen,Vakuum, Vakuum,Flaschen, Weithals,Flasche, PP, Weithals,Flaschen, PP, Flasche,Weithals, PP, Flaschen,Weithals, PP, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
Frei Haus
ab € 27,60*
€ 32,15*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 20,91*
€ 37,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
2162-0531
ab € 138,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.