| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7047966 Herst.-Nr.: 2089-0016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen Nalgeneä Economy, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP Die durchscheinende Allzweck-Probenflasche ermöglicht die Beobachtung des Flüssigkeitsstandes. Für anorganische Proben und die Spurenelementanalyse. Auslaufsicher.
Nennvolumen 500 ml Ø 73,0 mm Ø Hals innen 21,0 mm Höhe 170,0 mm Verschlussgröße 28 mm Farbe natur Material PE-HD Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Steril Nein Autoklavierbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | € 8,50* | ab € 1,49* | € 2,13* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 1,17* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,17* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|