Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche HDPE 60 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Enghalsflasche HDPE 60 ml
Enghalsflasche HDPE 60 ml
Artikel-Nr.:
     163-7047963
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2089-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 60ml
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Enghalsflaschen Nalgeneä Economy, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP
Die durchscheinende Allzweck-Probenflasche ermöglicht die Beobachtung des Flüssigkeitsstandes. Für anorganische Proben und die Spurenelementanalyse. Auslaufsicher.

Nennvolumen 60 ml
Ø 37,0 mm
Ø Hals innen 14,0 mm
Höhe 85,0 mm
Verschlussgröße 20 mm
Farbe natur
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Steril Nein
Autoklavierbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flaschen, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 216.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 144 Pakete
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 720 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 1440 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 7200 Pakete
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paket
ab 72000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 216000 Pakete
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.