Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen Nalgene™ mit Verschluss LDPE | Nennvolumen: 30 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Enghalsflaschen Nalgene™ mit Verschluss LDPE | Nennvolumen: 30 ml
Enghalsflaschen Nalgene™ mit Verschluss LDPE | Nennvolumen: 30 ml
Artikel-Nr.:
     163-7047876
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2003-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen Nalgeneä, mit Verschluss, PE-LD
Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen PE-LD-Enghalsflaschen mit Verschluss, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenelementen aufweisen, durch. Die Flaschen bieten hervorragende Sicht auf den Inhalt, hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher.


-Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
-Kann im Gefrierschrank bei bis zu -100 °C (-148 °F) für langfristige Lagerung verwendet werden
-Durchscheinendes Material ermöglicht eine einfache Beobachtung des Füllstands
-Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können

Nennvolumen 30 ml
Ø 34,0 mm
Höhe 61,0 mm
Verschlussgröße 20 mm
Farbe natur
Material LDPE
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Min. Temperaturbeständigkeit -100 °C
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: Enghals,Flasche PE, Enghals,Flaschen PE, Flasche,Enghals PE, Flaschen,Enghals PE, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
72
€ 6,49*
ab € 0,57*
€ 1,03*
72
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,08*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 144 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 720 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 1440 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 7200 Pakete
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paket
ab 72000 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 216000 Pakete
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Pakete
Mindestbestellmenge: 72 Pakete ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.