Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben DURAN® Klasse A weiß graduiert | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkolben DURAN® Klasse A weiß graduiert | Nennvolumen: 2000 ml
Messkolben DURAN® Klasse A weiß graduiert | Nennvolumen: 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-7021369
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     216786304
EAN/GTIN:
     4032051012684
Suchbegriffe:
Messkolben
meßkolben duran 2000ml
messkolben
messkolben 2000ml
Messkolben DURAN®, Klasse A, weiß graduiert
Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen und geritzter Ringmarke. DIN EN ISO 1042. Inkl. Chargenzertifikat.

Nennvolumen 2000 ml
Toleranz 0,6 ± ml
Höhe 370 mm
Schliffgröße NS29/32
Genauigkeitsklasse A
Norm DIN EN ISO 1042
Material DURAN® Glas
Weitere Suchbegriffe: silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
2
€ 6,49*
ab € 30,17*
€ 49,89*
29 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 44,335*
€ 53,365*
2
€ 8,50*
ab € 57,00*
€ 68,09*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 99,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.