Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristallisierschalen DURAN® | Nennvolumen: 3500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kristallisierschalen DURAN® | Nennvolumen: 3500 ml
Kristallisierschalen DURAN® | Nennvolumen: 3500 ml
Artikel-Nr.:
     163-7021090
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     213136302
EAN/GTIN:
     4032051008502
Suchbegriffe:
Kristallisierschalen
Kugelschliff
duran kristallisierschalen 3500 ml
kugelschliff
Kristallisierschalen, DURAN®
-DIN 12337
-Ohne Ausguß
-Schalen ab 100 ml Inhalt mit Schriftfeld
-Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
-Autoklavierbar

Nennvolumen 3500 ml
Ø 230 mm
Höhe 100 mm
Abmessungen (ØxH) 230 x 100 mm
Mit Ausguss Nein
Material DURAN® Glas
Norm DIN 12337
Weitere Suchbegriffe: kristallisierschalen duran, Schale,Kristallisier, Schalen,Kristallisier, P:Laborschale, kristaalisierschale, Kristisilationsschale, 2131349, CRYSTALLIZING, Kristallisationsschalen, Schott
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 72,188*
€ 81,258*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 68,09*
€ 84,58*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 95,54*
1
€ 8,50*
ab € 92,78*
€ 160,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 845,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.