Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas 1000ml DURAN hohe Form,Duran ohne Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas 1000ml DURAN hohe Form,Duran ohne Ausguss
Becherglas 1000ml DURAN hohe Form,Duran ohne Ausguss
Artikel-Nr.:
     163-7020775
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     211175407
EAN/GTIN:
     4032051003378
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
DURAN® Bechergläser mit leicht abzulesender Graduierung, ohne Ausguss.
Das Druckbild ist eingebrannt und ist daher sehr lange haltbar. Die Bechergläser sind autoklavierbar.

  • Ohne Ausguss
  • Autoklavierbar
  • Gut ablesbare Skala mit Teilstrichen
  • Eingebranntes Druckbild für lange Haltbarkeit
Nennvolumen: 1000 ml
Ø: 95 mm
Höhe: 180 mm
Form Becher: hoch
Mit Ausguss: Nein
Art Graduierung: Gedruckt
Farbe Graduierung: weiß
Material: DURAN® Glas
Autoklavierbar: Ja
Weitere Suchbegriffe: becherglas duran hohe form 1000ml, becherglas 1 l, becherglas 1000 ml hohe form, Becher,Glas, Becher,Gläser, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser, graduiert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 11,17*
€ 13,29*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,455*
€ 14,88*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 15,65*
10
€ 8,50*
ab € 14,46*
€ 16,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.