Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghals-Lagerflaschen HDPE | Nennvolumen: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghals-Lagerflaschen HDPE | Nennvolumen: 10 l
Enghals-Lagerflaschen HDPE | Nennvolumen: 10 l
Artikel-Nr.:
     163-7019550
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     130874
EAN/GTIN:
     4033378269683
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
PE-HD. Mit Schraubkappe und Tragegriff aus Plastik.
Nennvolumen: 10 l
Ø: 210 mm
Höhe: 425 mm
Abmessungen (ØxH): 210 x 425 mm
Anzahl Griffe: 1
Farbe: natur
Material: HDPE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 28,43*
€ 39,83*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 26,84*
€ 41,42*
€ 8,50*
ab € 39,97*
€ 54,49*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.