Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 250 ml
Stehkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-7019168
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     03011949
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
Standkolben
Stehkolben
Titrierkolben
Stehkolben mit Normschliff, DURAN®
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld.

Nennvolumen 250 ml
Ø 85 mm
Schliffgröße NS19/26
Norm DIN EN ISO 4797
Material DURAN® Glas
Weitere Suchbegriffe: standkolben 250 ml, standkolben, standkolben mit schliff, Kolben,Steh, Glas,Kolben, stehkplben mit normschliff, atehkolben mit, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.