Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 50 ml
Stehkolben mit Normschliff DURAN® | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-7019166
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     03011928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkolben
Standkolben
Stehkolben
Titrierkolben
Stehkolben mit Normschliff, DURAN®
Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld.

Nennvolumen 50 ml
Ø 51 mm
Schliffgröße NS19/26
Norm DIN EN ISO 4797
Material DURAN® Glas
Weitere Suchbegriffe: standkolben 50ml, standkolben, standkolben mit schliff, Kolben,Steh, Glas,Kolben, stehkplben mit normschliff, atehkolben mit, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.