Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Weithalsflaschen HDPE mit Schraubverschluss LDPE | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkant-Weithalsflaschen HDPE mit Schraubverschluss LDPE | Nennvolumen: 100 ml
Vierkant-Weithalsflaschen HDPE mit Schraubverschluss LDPE | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-7009174
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     92489
EAN/GTIN:
     4250026825712
Suchbegriffe:
Kunststoffflasche
Plastikflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Mit Schraubkappe aus PE-LD. Platzsparend durch den quadratischen Querschnitt und die hochgezogene Schulter. Weiter Hals zum einfachen Befüllen, ideal auch für Pulver und pastöse Stoffe.
Nennvolumen: 100 ml
Breite: 46,0 mm
Tiefe: 46,0 mm
Höhe: 78,0 mm
Abmessungen (BxTxH): 46 x 46 x 78 mm
Gewinde: GL 32
Verschlussart: Schraubverschluss
Material: HDPE
Weitere Suchbegriffe: Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, chemikalien weithalsflasche hd-pe 100 ml, rechteckflasche pe-hd, hdpe rechteckflaschen 100 ml, Weithals,Flasche HDPE, Weithals,Flaschen HDPE, Behälter,Vielzweck, Flasche,Weithals HDPE, Flaschen,Weithals HDPE, HDPE, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
24
pro Stück
€ 14,90*
ab € 1,48*
€ 2,11*
24
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,48*
€ 2,11*
27 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 25,29*
€ 35,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.