| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6901743 Herst.-Nr.: 0093400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Szintillations-Röhrchen, PE Unzerbrechliche Ampullen, geeignet für jede Art der Flüssigszintillation. Dicke Wände zur Vemeidung eines Lösungsverlusts. Spezieller Gewindeverschluss aus Polypropylen für festes Verschließen (Art. Nr. 6.204 304). Einsteckampullen, Kapazität 4 ml, mit Schraubverschluss (Art. Nr. 6.901 743).
Nennvolumen 4 ml Steril - Ø außen 13.71 mm Höhe 53.6 mm Werkstoff PE Werkstoff Deckel PP Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Kunststoffdosen, Dosen Polypropylen, PP-Dosen, Szintillations-Fläschchen, Szintillationsfläschchen, gewindeflaschen 4ml, gewindeflaschen, szintillationsfläschchen kartell, Gewindeflasche,Szintillation, Gewindeflaschen,Szintillation, Flasche,Szintillation, Flaschen,Szintillation, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,00* | € 149,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,83* | € 155,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|