Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkolben DURAN® Enghals | Nennvolumen: 12000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundkolben DURAN® Enghals | Nennvolumen: 12000 ml
Rundkolben DURAN® Enghals | Nennvolumen: 12000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6801504
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     217218705
EAN/GTIN:
     4032051013261
Suchbegriffe:
Einhals-Rundkolben
Einhalsrundkolben
Mittelhalsrundkolben
Messkolben
Rundkolben, DURAN®, Enghals
-DIN ISO 1773
-Mit Bördelrand
-Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
-Autoklavierbar

Nennvolumen 12000 ml
Ø Hals 65 mm
Ø 295 mm
Höhe 380 mm
Anzahl Hälse 1
Mit Bördelrand Ja
Norm ASTM E 1403
Material DURAN® Glas
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: messkolben duran, messkolben, messkolben borosilikat, Rund,Kolben, Kolben,Rund, einhalskoleb, Schott
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 205,33*
€ 237,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 193,05*
€ 248,90*
Frei Haus
ab € 264,52*
€ 305,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 193,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.