Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder Boro 3.3 hohe Form Klasse A blau graduiert mit Einzelzertifikat | Nennvolumen: 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6801495
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     932162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 1000ml hf boro
messzylinder
Messzylinder, Boro 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mit Einzelzertifikat
-BLAUBRAND®
-DIN EN ISO 4788
-DE-M gekennzeichnet
-Hauptpunkte-Ringteilung
-Mit Ausguss und Sechskantfuß
-Justiert auf IN

Nennvolumen 1000 ml
Teilung 10,0 ml
Toleranz ±5 ml
Höhe 465 mm
Form hoch
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Norm DIN EN ISO 4788
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 1000 ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,90*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.