Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelklingen mit Griffleiste | Material Griff: Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bügelklingen mit Griffleiste | Material Griff: Stahl
Bügelklingen mit Griffleiste | Material Griff: Stahl
Artikel-Nr.:
     163-6800353
Hersteller:
     Apollo Herkenrath
Herst.-Nr.:
     10-210-089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklingen
bügelklingen
Bügelklingen mit Griffleiste
Legierter Qualitätsstahl aus schwedischem Vormaterial.

Material Griff Stahl
Material Klinge Stahl
Breite 25 mm
Länge 57 mm
Abmessungen (BxL) 25 x 57 mm
Weitere Suchbegriffe: Klingen, Apolloklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.