Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umlaufkühler DuraChill® | Typ: BA05


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6327084
Hersteller:
     PolyScience
Herst.-Nr.:
     BA05A0G3-310A13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Durchlaufkühler
Umlaufkühler DuraChill®
Leistungsstarker Tieftemperatur-Umwälzkühler eignet sich bestens zum Gebrauch mit Rotationsverdampfern, Vakuumsystemen, Spektrometern und anderen Analysegeräten.


-Intuitives Touchscreen-Display mit 5 Bediensprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Mandarin)
-Volltextmeldungen und akustische Alarme
-Kontinuierliche Überwachung des Flüssigkeitsstands verhindert einen vorzeitigen Pumpenausfall
-Variable Lüfterdrehzahltechnologie für leisen Betrieb (max. 60 dBA)
-UV-Licht zur biologischen Wachstumshemmung
-Patentiertes Selbstdiagnosesystem
-Abschaltung und Alarm bei zu geringem Durchfluss, Hoch- und Niedrigtemperaturalarm
-Temperaturanzeige in °C oder °F
-RS232-Schnittstelle, Trockenkontakt Ein/Aus/Status
-Optionaler USB-B- und Fernfühleranschluss
-Kältemittel R134a

Typ BA05
Max. Volumen Bad 2 l
Volumen Bad 1,5 l
Min. Temperatur -10 °C
Max. Temperatur 30 °C
Temperatur -10 ... 30 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Max. Förderleistung 24,6 l/min
Max. Förderdruck 114 kPa
Bedienung Touchscreen
Kälteleistung bei 20 °C 400 W
Breite außen 231 mm
Tiefe außen 429 mm
Höhe außen 467 mm
Abmessung außen (BxTxH) 231 x 429 x 467 mm
Gewicht 24,3 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,4 A
Weitere Suchbegriffe: Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, chiller, vakoum, 007-mpc, lauda microcool, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.046,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.985,10*
€ 7.122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.912,80*
€ 7.036,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.720,42*
€ 6.807,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.066,58*
€ 6.029,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.046,19*
€ 6.004,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.