Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialprüfschrank Serie FP | Typ: FP 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialprüfschrank Serie FP | Typ: FP 260
Materialprüfschrank Serie FP | Typ: FP 260
Artikel-Nr.:
     163-6324753
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9010-0365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
Klimaprüfschrank
Materialprüfschrank Serie FP
Die Materialprüfschränke mit mechanischer Umluft sorgen zuverlässig für kurze Trockenzeiten und schnelles Aufheizen. Dank Programmfunktionen und regelbarem Lüfter lassen sich Temperatur- und Umluftbedingungen auch über einen längeren Zeitraum individuell steuern.


-Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.lineä Technologie
-Einstellbare Lüfterdrehzahl
-Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
-Bedienerfreundlicher Regler mit großem Display
-Elektromechanische Steuerung der Ablufklappe
-Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) und Temperaturwahlwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem/akustischem Alarm auswählbar am Controller
-Geräte bis 115 L stapelbar
-Ergonomisches Griffdesign
-Computer-Schnittstelle: Ethernet
-Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar

Typ FP 260
Nennvolumen 259 l
Temperaturbereich RT + 10 °C ... 300 °C °C
Enthaltene Gitterroste 2
Max. Einschübe 8
Breite außen 810 mm
Tiefe außen 786 mm
Höhe außen 962 mm
Abmessung außen (BxTxH) 810 x 786 x 962 mm
Breite innen 650 mm
Tiefe innen 512 mm
Höhe innen 780 mm
Abmessung innen (BxTxH) 650 x 512 x 780 mm
Gewicht 96 kg
Nennleistung 2500 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.140,18*
€ 4.476,38*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.306,56*
€ 4.656,76*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.656,76*
€ 5.541,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.599,23*
€ 5.473,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.429,42*
€ 5.271,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.346,05*
€ 5.171,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.306,56*
€ 5.124,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.306,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.