Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostat TXF200-R52 | Typ: TXF200-R52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostat TXF200-R52 | Typ: TXF200-R52
Kälte-Umwälzthermostat TXF200-R52 | Typ: TXF200-R52
Artikel-Nr.:
     163-6324426
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     TXF200-R52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostat TXF200-R52
Leistungsstarkes Umwälzthermostat für routinemäßige und anspruchsvolle Niedrigtemperatur-Anwendungen im Labor. Der TXF200-R52 umfasst das TXF200 Wärmeumwälzthermostat und eine R52 Tank-/Kühleinheit. Die Kühleinheit kann unabhängig von der Umwälzpumpe abgeschaltet werden, um reine Heizanwendungen zu ermöglichen.


-Vollfarbiges QVGA-TFT-Display
-Timerfunktion mit akustischem Alarm
-Speicherkapazität für 10 Programme mit bis zu 100 Segmenten
-Auswahl der Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch
-Schwimmerschalter schützt vor niedrigen Flüssigkeitsstand
-Einstellbarer Übertemperaturschutz
-Frontablauf mit Überlaufventil
-Programmierbar
Temperaturbereich: -30 ... 100 °C
Temperaturkonstanz: ±0,1 °C
Förderstrom: 22 l/min
Pumpendruck: 0,53 bar
Kältemittel: R404a
Timer: 1 min ... 99 h 59 min

Typ TXF200-R52
Füllvolumen 12 l
Breite 414 mm
Tiefe 590 mm
Höhe 610 mm
Abmessungen (BxTxH) 414 x 590 x 610 mm
Bad Öffnung 115 x 260 mm
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 1,10 / 1,05 / 0,58
Heizleistung 1840 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Gewicht 48,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.246,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11.246,09* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.943,89*
€ 15.403,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.832,78*
€ 15.271,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.581,05*
€ 14.971,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.246,09*
€ 13.382,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.