Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger SlideMate™ | Beschriftungsfeld: einseitig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Objektträger SlideMate™ | Beschriftungsfeld: einseitig
Objektträger SlideMate™ | Beschriftungsfeld: einseitig
Artikel-Nr.:
     163-6324282
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     TT-40418217-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Objektträger
objektträger reinweiß geschliffen
objektträger
Objektträger SlideMateä
Speziell für den SlideMateä AS Objektträgerdrucker entwickelte Objektträger für scharfe, saubere Bedruckung des Beschriftungsfeldes.
Die Objektträger sind aus extra weißem Glas nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und das Beschriftungsfeld ist unempfindlich gegenüber den meisten üblichen Laborchemikalien und Reagenzien.

Beschriftungsfeld einseitig
Farbe weiß auf transparent
Kanten geschliffen 90°
Breite 75 mm
Tiefe 25 mm
Abmessungen (BxT) 75 x 25 mm
Dicke 1 mm
Material Glas
Weitere Suchbegriffe: objektträger geschliffen, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.440 Stück (ab € 0,05516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,18*
€ 159,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,51*
€ 154,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,33*
€ 151,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,48*
€ 132,66
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 100,32*
€ 119,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,26*
€ 105,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 79,43*
€ 94,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.