Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder FORTUNA® Borosilikatglas 3.3 niedrige Form Klasse B blau graduiert | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6323800
Hersteller:
     Poulten & Graf
Herst.-Nr.:
     1.320-45-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder boro 50 ml
messzylinder
Messzylinder FORTUNA®, Borosilikatglas 3.3, niedrige Form, Klasse B, blau graduiert
Mit Ausguss.

Nennvolumen 50 ml
Teilung 2,0 ml
Toleranz 1,0 ± ml
Höhe 150 mm
Form niedrig
Farbe Graduierung blau
Mit Ausguss Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.