| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6323783 Herst.-Nr.: 0162700-PACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weithalsflaschen, graduiert, PP Weiter Hals für einfaches Befüllen und Entleeren von flüssigen und pulverförmigen Proben.
-Gemäß DIN 13316 und 168 -Mit PP-Schraubverschluss -Lebensmittelgeeignet -Autoklavierbar, Deckel vor dem Autoklavieren abnehmen
Nennvolumen 500 ml Ø 75,0 mm Ø Hals innen 38,0 mm Höhe 170,0 mm Gewinde GL 45 Material PP Graduierung 100 ml Material Verschluss PP Autoklavierbar Ja Lebensmittelgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Weithals,Flasche, PP, Weithals,Flaschen, PP, Flasche,Weithals, PP, Flaschen,Weithals, PP, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen |
| | |
| |