Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Umwälzthermostat LTC4R | Typ: LTC4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälte-Umwälzthermostat LTC4R | Typ: LTC4R
Kälte-Umwälzthermostat LTC4R | Typ: LTC4R
Artikel-Nr.:
     163-6323650
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     LTC4R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Kälte-Umwälzthermostat
Kältethermostat
Kälte-Umwälzthermostat LTC4R
Leistungsstarkes Umwälzthermostat für routinemäßige und anspruchsvolle Niedrigtemperatur-Anwendungen im Labor. Der LTC4R umfasst das TX150 Wärmeumwälzthermostat und eine R4R Tank-/Kühleinheit. Die Kühleinheit kann unabhängig von der Umwälzpumpe abgeschaltet werden, um reine Heizanwendungen zu ermöglichen.


-Leistungsstarke Pumpe für externe Zirkulation
-Vollfarbiges QVGA-TFT-Display
-Timerfunktion mit akustischem Alarm
-Störungsanzeige im Display
-Programmierbares Relais
-Zwei-Punkt-Benutzerkalibrierung der internen und externen Sonden (TXPEP, TXSEP)
-Offset-Einstellung für optimale isothermische Leistung
-Speicherkapazität für 1 Programm mit bis zu 30 Segmenten
-Auswahl der Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch
-Schwimmerschalter schützt vor niedrigen Flüssigkeitsstand
-Einstellbarer Übertemperaturschutz
-Umweltfreundliches Kältemittel (R290)
Temperaturbereich: -30 ... 100 °C
Temperaturkonstanz: ±0,1 °C
Förderstrom: 18 l/min
Pumpendruck: 0,31 bar
Timer: 1 min ... 99 h 59 min
Leistungsaufnahme: 2850 W

Typ LTC4R
Füllvolumen 20 l
Breite 390 mm
Tiefe 515 mm
Höhe 755 mm
Abmessungen (BxTxH) 390 x 515 x 755 mm
Bad Öffnung 305 x 230 mm
Kälteleist. kW bei 20/0/-20°C 0,90 / 0,50 / 0,18
Heizleistung 1840 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Gewicht 42,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, umwälzthermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.559,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.559,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.796,88*
€ 10.468,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.707,43*
€ 10.361,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.489,55*
€ 10.102,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.559,46*
€ 8.995,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.