Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmesszellen für Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte | Typ: CONSEN91W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.230 491
6.230 491
Artikel-Nr.:
     163-6322438
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X244702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Leitfähigkeitsmesszellen für Eutechä Leitfähigkeitsmessgeräte
2-Elektrodenmesszellen aus PP mit Ultem-Gehäuse und Edelstahlringen. Für schnelle und präzise Leitfähigkeits- und Temperaturmessungen im Feld und Labor.
Messbereich: 0 ... 150 mS
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
Zellkonstante: K = 1.0
Temperaturkompensation: ATC
Länge / Ø: 144 x 16 mm

Typ CONSEN91W
Stecker 6-pin
Kabel 1 m
Für CON 510 / CON 400 / CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, 4 pol messzelle, Leitfähigkeit,Messzelle, Leitfähigkeits,Messzellen, Leitfähigkeit,Elektrode, Leitfähigkeits,Elektroden, konduktometrie, EKG Elektroden, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.