Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträgerboxen | Anzahl Objektträger: 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Objektträgerboxen | Anzahl Objektträger: 100
Objektträgerboxen | Anzahl Objektträger: 100
Artikel-Nr.:
     163-6322215
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS15994C-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
Objektträger Aufbewahrungssystem
Objektträger-Archivierungs-System
Objektträger-Archivierungssystem
Objektträgerboxen
Kunststoff-Boxen mit Korkeinlage. Stapelbar. Die Boxen für 100 Objektträger haben einen vernickelten Verschluss, die Box für 50 Objekträger ist mit einem Schnappverschluss gesichert. Ideal für Lagerung und Transport von Standard-Objektträgern (76 x 26 mm). Jeder Stellplatz ist nummeriert und kann so leicht mit dem Inhaltsverzeichnis an der Innenseite des Deckels abgeglichen werden. Die Farbkodierung ermöglicht eine leichte Erkennung.

Anzahl Objektträger 100
Farbe rot
Breite 141 mm
Tiefe 175 mm
Höhe 34 mm
Abmessungen (BxTxH) 141 x 175 x 34 mm
Mit Verschluss Ja
Tiefe Objektträger 26 mm
Breite Objektträger 76 mm
Objektträger (BxT) 76 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerbehälter, Objektträgerbox, Objektträgerkasten, Präparatekasten für Objektträger, objektträger aufbewahrungssystem 100 objektträger, objektträger aufbewahrungssystem, objektträger 76x26, Präparate,Kasten, Präparate,Kästen, Objektträger,Präparatekasten, Objektträger,Präparatekästen, Objektträger,Boxen, Objektträger 76×52×1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,38584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,44*
€ 107,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,71*
€ 104,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,12*
€ 100,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,92*
€ 87,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 66,54*
€ 79,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,48*
€ 69,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.