Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelklingen mit Griffleiste 39 x 19 x 0,25 (L x H x D)Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.322 097
6.322 097
6.800 353
9.156 110
Artikel-Nr.:
     163-6322097
Hersteller:
     Apollo Herkenrath
Herst.-Nr.:
     10-100-062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklingen
bügelklingen
Apollo-Klingen
Legierter Qualitätsstahl aus schwedischem Vormaterial.

Typ Bügelklinge
Breite 39 mm
Dicke 0.25 mm
Höhe 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Klingen, Apolloklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,57*
€ 48,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,64*
€ 44,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.