| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6321378 Herst.-Nr.: 180100CT EAN/GTIN: 10810018090750 |
| |
|
| | |
| SOL-Mä Einmalspritze mit Katheteransatz -Hochtransparenter Zylinder -Schwarze, wischfeste Graduierung mit starkem Kontrast -Integrierter Kolbenstopp -Variante mit Luer-Adapter und Aspirationsgriff -Mit zentrischem Katheteransatz -Spritzenzylinder und Sprizenkolben aus Polypropylen -Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk mit doppeltem Dichtungsring -Latex- und PVC-frei -Einzeln steril verpackt
Nennvolumen 100 ml Material Spritzenkörper PP Material Kolben PP Farbe Graduierung schwarz Teilung 1 ml Ansatz Luer-Slip zentrisch Steril Ja Norm EN ISO 7886-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wund- und Katheterspritze, Wundspritze, Wundspülspritze, einmalspritzen 100 ml, b braun einmalspritzen, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, 5ml Spritzen, Polyprropylen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,757* | € 4,90034* | | | | Lager 163 | | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,21* | € 5,10* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,13* | € 7,43* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 209,04* | € 254,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|