Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage ABP | Typ: ABP 100-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage ABP | Typ: ABP 100-5M
Analysenwaage ABP | Typ: ABP 100-5M
Artikel-Nr.:
     163-6321067
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABP 100-5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Analysenwaagen ABP
Die Analysenwaagen vereinen höchste Präzision mit großen Wägebereichen. Dank der Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Die Multifunktionswägeplatte (nur für Modelle mit Ablesbarkeit 0,01 mg) minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit. Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße und Mikrozentrifugenröhrchen fixieren und wiegen.


-OLED-Display
-Navigationskreuz für schnelles Navigieren innerhalb des Menüs
-Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen ≥ 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, für hohe Genauigkeit und Standortunabhängigkeit
-Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden, mit Warnmeldung bei Wägungen unterhalb dieses Werts
-Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
-Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion
-Menüsprache DE, GB
-Automatischer Daten-Output an den PC/ Drucker nach jedem Stillstand der Waage
-Datenschnittstellen RS-232 und USB
-Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut


Lieferumfang:
Analysenwaage, Arbeitsschutzhaube, Universal-Netzadapter

Typ ABP 100-5M
Max. Last 135 g
Ablesbarkeit 0,01 mg
Reproduzierbarkeit 0,05 mg
Linearität ±0,1 mg
Eichung eichfähig
Justierautomatik intern
Wägefläche (BxT) Ø 91 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 213 mm
Tiefe 433 mm
Höhe 344 mm
Abmessungen (BxTxH) 213 x 433 x 344 mm
Gewicht 8,0 kg
Steckertyp EU/UK/CH/US/AUS
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V AC, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage 0,01 mg, analysenwaage, Waage,Analysen, Waagen,Analysen, Analysen,Waagen, Laborwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 2.858,80*
€ 2.950,51*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.858,82*
€ 2.950,53*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.599,41*
€ 2.993,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.692,55*
€ 3.086,27*
Frei Haus
ab € 3.483,32*
€ 3.585,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.086,27*
€ 3.672,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.061,26*
€ 3.642,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.011,24*
€ 3.583,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.693,82*
€ 3.205,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.692,55*
€ 3.204,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.692,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.