Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank MRFvc Performance | Typ: MRFvc 5501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühlschrank MRFvc Performance | Typ: MRFvc 5501
Kühlschrank MRFvc Performance | Typ: MRFvc 5501
Artikel-Nr.:
     163-6318760
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     MRFVC 5501-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Kühlschrank MRFvc Performance
Kühlschrank mit Umluftkühlung sorgt für schnelles Abkühlen und eine gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum.


-Analoge Temperaturanzeige innen
-Umweltfreundlich dank natürlichem Kältemittel R 600a
-Mit Abtauautomatik
-Türanschlag rechts, wechselbar
-Inkl. Schloss

Typ MRFvc 5501
Nennvolumen 432 l
Min. Temperatur 2 °C
Max. Temperatur 9 °C
Temperatur 2 ... 9 °C
Breite außen 747 mm
Tiefe außen 769 mm
Höhe außen 1684 mm
Abmessung außen (BxTxH) 747 x 769 x 1684 mm
Anzahl Einlegeböden 4
Türanschlag wechselbar
Farbe weiß
Gewicht 74 kg
Energieverbrauch (24h) 1,05 kWh
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 ... 240 V, 50 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 768,06*
€ 819,40*
€ 65,00*
ab € 773,66*
€ 826,05*
€ 53,00*
ab € 785,07*
€ 839,81*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 807,88*
€ 858,96*
Lager 163
Frei Haus
ab € 726,09*
€ 861,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,13*
€ 1.024,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,33*
€ 1.017,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,37*
€ 992,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,58*
€ 875,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,09*
€ 864,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
998414651
ab € 591,70*
Ähnlich
Liebherr
998414251
ab € 652,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.