Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel für Damen und Herren 1673 weiss | Konfektionsgröße: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6317890
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1673 500 21 2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Berufsmantel für Damen und Herren 1673, weiss
Mantel unisex in weiss aus strapazierfähigem Mischgewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle


-Reverskragen
-Verdeckte Druckknopfleiste
-Langarm
-3 innenliegende Taschen
-Rückennaht mit praktischem Gehschlitz
-ohne Rückengurt
-Normalgrösse

Konfektionsgröße XXL
Länge 103 cm
Farbe weiß
Gewicht 210 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.