Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel für Damen und Herren 1673 königsblau | Konfektionsgröße: XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6317884
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1673 500 13 3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Berufsmantel für Damen und Herren 1673, königsblau
Mantel unisex in königsblau aus strapazierfähigem Mischgewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle


-Reverskragen
-Verdeckte Druckknopfleiste
-Langarm
-3 innenliegende Taschen
-Rückennaht mit praktischem Gehschlitz
-ohne Rückengurt
-Normalgröße

Konfektionsgröße XXXL
Länge 103 cm
Farbe blau
Gewicht 210 g/m²
Material Polyester/Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.