| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6317868 Herst.-Nr.: LE241K17N1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Muffelöfen Serie LE 1/11 - LE 24/11 bis 1100 °C Kompakte Muffelöfen mit doppelwandigem Ofengehäuse aus nicht rostendem Edelstahl und in Quarzglasrohren eingelegten Heizelementen.
-Tmax 1100 °C, Arbeitstemperatur 1050 °C -Beheizung von zwei Seiten durch Heizelemente in Quarzglasrohren -Wartungsfreundlicher Austausch von Heizelementen und Isolierung -Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind -Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen -Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und hohe Stabilität -Klapptür, die auch als Ablage genutzt werden kann -Abluftöffnung in der Rückwand -Kompakte Abmaße und geringes Gewicht -Controller platzsparend unter der Tür -Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais -Ausgestattet mit dem Basisregler R 7 mit einer frei einstellbaren Temperatur, die bis zum Abschalten gehalten wird -Standardanschluss 230 V, 1/N/PE, 50/60 Hz
Typ/Controller LE 24/11/R7 Volumen 24 l Abmessungen außen (B x T x H) 490 x 570 x 585 mm Abmessungen innen (B x T x H) 260 x 330 x 285 mm Leistung 3.5 kW Gewicht 42 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Muffelöfen, Laborofen,Muffel, Laboröfen,Muffel, Öfen,Muffel, Glasröhre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 3.227,18* | € 3.522,52* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.393,92* | € 3.704,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.029,08* | € 4.350,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.393,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|