Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtemessgeräte DMA 35 | Typ: DMA 35 EX Petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtemessgeräte DMA 35 | Typ: DMA 35 EX Petrol
Dichtemessgeräte DMA 35 | Typ: DMA 35 EX Petrol
Artikel-Nr.:
     163-6313805
Hersteller:
     Anton Paar Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     183057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtemessgerät
Labordichtemessgerät
Tragbares Dichtemessgerät
tragbares dichtemessgerät
Dichtemessgeräte DMA 35
Tragbare, digitale Messgeräte zur Bestimmung von Dichte, relativer Dichte und Konzentration. DMA 35 Ex und DMA 35 Ex Petrol sind ATEX-zertifiziert für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

-Messungen vor Ort für schnelle Reaktionen
-Biegeschwingerprinzip (Schwinger aus Borosilikatglas)
-Probenbefüllung mittels manueller Füllpumpe oder Spritze
-Umfassende Datenkontrolle durch perfekte Rückverfolgbarkeit
-Viskositätskorrektur für zuverlässige Messungen auch von hochviskosen Proben
-Gestensteuerung für einfache Messungen mit einer Hand
-Erkennen von Ergebnissen außerhalb der Toleranzgrenze
-Messung von Dichte, relativer Dichte, Alkoholkonzentration, Zucker-/Extraktkonzentration, API-Funktionen, H2SO4-Konzentration, zehn programmierbare kundenspezifische Messgrößen
-Robustes Gehäuse mit austauschbarer Zelle
-3 Jahre Garantie

Lieferumfang: Dichtemessgerät, Saugrohr, Adapter für Spritzenbefüllung, Spritzen, Transportkoffer, Gummischutz für die Messzelle, 3 x Batterien, Inbusschlüssel, Betriebsanleitung
Spezifikationen
Dichtemessbereich:
Auflösung:
Genauigkeit: 0 ... 3 g/cm≥
0,0001 g/cm≥
±0,001 g/cm≥
Probentemperaturbereich:
Temperaturmessbereich: 0 ... 100 °C
0 ... 40 °C
Auflösung:
Genauigkeit: 0,1 °C
±0,2 °C
Reproduzierbarkeit Std.-abw. (gemäß ISO 5725): 0,0007 g/cm≥
Probenvolumen: 2 ml
Datenspeicher: 1024 Messergebnisse, 250 Proben-IDs, 30 Messmethoden
Display: farbiges LCD, selbstrotierend
Schnittstellen: Bluetooth®, RFID
Abmessungen (B x T x H): 103 x 245 x 126 mm
Gewicht: 660 g
Stromversorgung: 3 x Mignon-Alkali-Batterien, 1,5 V LR06 AA
Schutzart: IP 54

Typ DMA 35 EX Petrol
Weitere Suchbegriffe: Dichte,Messgeräte, Messgerät,Dichte, Messgeräte,Dichte, viscociteit, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.368,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.368,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.883,67*
€ 4.621,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.854,96*
€ 4.587,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.775,72*
€ 4.493,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.368,18*
€ 4.008,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.