| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6312050 Herst.-Nr.: 5378-1060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einwegpinzette, PS, detektierbar Blau. Für präzise Laborarbeiten, wie das Greifen und Halten kleiner Gegenstände, beispielsweise feine Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben. Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Produkte einen speziellen Zusatzstoff im Material, der sie in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht. Somit können diese Produkte über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.
-Geriffelte Griffe -Steril -Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7) -Lebensmittelgeeignet
Ausführung abgewinkelt Spitzenform fein Länge 130 mm Innenseite Spitzen glatt Material PS Farbe blau Lebensmittelgeeignet Ja Steril Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, Gewebepinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, Probennehmer Einweg, Probensammler Einweg, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, einmalpinzette steril, einmalpinzette polystyrol, einmalpinzette, Pinzette,detektierbar, Pinzetten,detektierbar, Pinzette,steril, Pinzetten,steril |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 70,26* | € 83,94* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,64* | € 90,68* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 80,61* | € 103,67* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 88,09* | € 104,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8061* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|