Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 24 x 36 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 24 x 36 mm
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 24 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     163-6308638
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     40990136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 24x24mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig, Borosilikatglas D263® M
Hergestellt aus farblosem, chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse gemäß DIN ISO 8255-1, Stärke 1 (0,13 - 0,16 mm).
Verpacked in dicht schließenden Griffschachteln zu 100 Stück.

Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 24,0 mm
Tiefe 36,0 mm
Abmessungen (BxT) 24 x 36 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.