Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser Stärke 1,5 12 mm Drm. 0,16-0,19 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Deckgläser Stärke 1,5 12 mm Drm. 0,16-0,19 mm
Deckgläser Stärke 1,5 12 mm Drm. 0,16-0,19 mm
Artikel-Nr.:
     163-6307356
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     CB00120RAC20MNZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser rund
deckgläser
deckgläser epredia
Deckgläser, rund
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Größen und Stärken auf Anfrage erhältlich.

Ø 12 mm
Glasstärke 0,16 ... 0,19 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,160 mm
Max. Glasstärke 0,190 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.