Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 22 x 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 22 x 40 mm
Deckgläser rechteckig Borosilikatglas D263® M | Abmessungen (BxT): 22 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     163-6302006
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     40990139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 22 x 22 mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser, rechteckig, Borosilikatglas D263® M
Hergestellt aus farblosem, chemisch resistentem Borosilikatglas D 263® M der 1. hydrolytischen Klasse gemäß DIN ISO 8255-1, Stärke 1 (0,13 - 0,16 mm).
Verpacked in dicht schließenden Griffschachteln zu 100 Stück.

Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 22,0 mm
Tiefe 40,0 mm
Abmessungen (BxT) 22 x 40 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.