Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petrischalen Kalk/Soda Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Petrischalen Kalk/Soda Glas
Petrischalen Kalk/Soda Glas
Artikel-Nr.:
     163-6291544
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6291544-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaspetrischale
Petrischale Borosilikatglas
Petrischale Duran
Petrischale Glas
Petrischalen, Kalk / Soda Glas
Ideal für Anwendungen im Bereich der Kultivierung von Bakterien, Hefen und Pilzen, sowie der Zellkultur. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 60,0 mm
Höhe 15,0 mm
Abmessungen (ØxH) 60 x 15 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Petrischale Quarzglas, Bakterienkulturschalen, Petrischalen, petrischale glas llg, petrischale borosilikatglas, petrischalen glas, Petrischale,Glas, Petrischalen,Glas, Schale,Petri, Schalen,Petri, Mikrobiologie,Petrischalen, Mikrobiologie,Kultivierung, Kultur,Schalen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Abklatschplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.