Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flaschen mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 120 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminium-Flaschen mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 120 ml
Aluminium-Flaschen mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 120 ml
Artikel-Nr.:
     163-6291404
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0327-0120-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
Enghalsflasche
UN-Flasche
Aluminium-Flaschen, mit UN-Zulassung
Für Lagerung, Transport oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die vollkommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen.

-Mit UN-Zulassung (60 - 5600 ml)
-Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5)
-PP-Schraubverschluss mit Aluminium Innendichtung inklusive

Nennvolumen 120 ml
Ø 57,0 mm
Höhe 97,0 mm
Material Aluminium
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen schraubverschluss bürkle, alu flasche, alu-flasche 100ml, Aluminium,Flaschen, Flasche,Aluminium, Flaschen,Aluminium, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Alumonium, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,47*
€ 33,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,43*
€ 29,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,33*
€ 19,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.