Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Norprene® A 60 G | Ø innen: 4.8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Norprene® A 60 G | Ø innen: 4.8 mm
Schläuche Norprene® A 60 G | Ø innen: 4.8 mm
Artikel-Nr.:
     163-6291385
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     R6006-23-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Schläuche Norprene® A 60 G
Schwarz, thermoplastisches Elastomer, Shore A 61. Für Schlauch- und Vakuumpumpen geeignet. Hohe Standzeiten. Beständig gegen viele aggressive Chemikalien.

-Temperaturbereich von -60 bis 135 °C
-Witterungsbeständig
-Abriebfest
-Geringe Gasdurchlässigkeit gegenüber Gummischläuchen
-Ozon- (300 pphm) und UV-beständig

Ø innen 4,8 mm
Ø außen 8.0 mm
Wandstärke 1.6 mm
Länge 15,00 m
Shore-Härte 61 A
Min. Temperaturbeständigkeit -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C
Temperaturbeständigkeit -60 ... 135 °C
Max. Abgabelänge 15 m
Farbe schwarz
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 4,8 mm
Ø außen: 8.0 mm
Wandstärke: 1.6 mm
Länge: 15,00 m
Shore-Härte: 61 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 135 °C
Temperaturbeständigkeit: -60 ... 135 °C
Max. Abgabelänge: 15 m
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, pumpenschlauch schwarz, schlauch, abriebfest, Schlauch,Norprene, Schläuche,Norprene, Norprene-Schläuche, P:Schlauch, vakoum, Schleuche, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 2,56667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,07*
€ 81,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,54*
€ 67,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,91*
€ 66,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.