Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstech-Thermometer TTX 200 | Typ: TTX 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstech-Thermometer TTX 200 | Typ: TTX 200
Einstech-Thermometer TTX 200 | Typ: TTX 200
Artikel-Nr.:
     163-6291272
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Einstech-Thermometer TTX 200
Zur Messung der Kerntemperatur mit fest angeschlossenem Fühler mit Kabel und Handgriff.

-Sehr großes Display mit großen Zahlen
-Einfache Bedienung, leichtes Ablesen
-Auswechselbare Batterie
-Werkskalibrierzertifikat
Spezifikationen
Temperaturbereich:
Auflösung: -30 ... +199,9 °C
0,1 °C
Genauigkeit (bei 25 °C): ±0,5 °C (-30 ... +100 °C), sonst ±1 %
Temperaturfühler: Typ T
Fühlerlänge / Ø:
Kabellänge: 120 mm / 3 mm
600 mm
Gehäusematerial: ABS
Arbeitstemperatur: -20 .. +60 °C
Lagertemperatur: -30 .. +70 °C
Abmessungen (L x B x H): 127 x 60 x 16 mm (ohne Fühler)
Gewicht: ca. 220 g
Stomversorgung: CR 2032
Batterielebensdauer: ca. 100 h im Dauerbetrieb
Schutzart: IP 55

Typ TTX 200
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Kontrollthermometer, einstech thermometer, Thermometer,Einstech, Einstech,Thermometer, Digital,Thermometer, Thermometer,Kern, Präzisions,Kernthermometer, temperaturmessfühler, kopfthermometer, Einsteckthermometer, THermomether
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 102,72*
20 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 84,77*
€ 102,73*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 104,37*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 89,29*
€ 107,23*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 152,57*
€ 178,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.