Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstech-Thermometer LabTherm/LabTherm XL | Typ: LabTherm XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.659 349
7.659 349
6.291 252
Artikel-Nr.:
     163-6291252
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5020-0423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Einstech-Thermometer LabTherm / LabTherm XL
Wasserdichtes, ergonomisch geformtes Taschenthermometer mit robuster Einstechspitze. Das lange Fühlerrohr ist ideal für Messungen in Flüssigkeiten, Lebensmitteln etc.

-Großer Messbereich
-Hohe Genauigkeit
-Wasserdicht IP67
-1-Sekundenmesstaktrate
-MAX-MIN-HOLD-Funktion
-Abschaltbare Auto-OFF-Funktion
-°C/°F-umschaltbar
-0°C Justagefunktion
-HACCP-konform, gemäß EN 13485

Lieferumfang: Thermometer inkl. Schutzhülle, Befestigungsclips
Spezifikationen LabTherm // LabTherm XL
Sensor: NTC
Messbereich: -40 ... 250 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,5 °C (-10 ... 100 °C) sonst ±1,5 °C
Abmessungen (L x B x H): 220 x 25 x 20 mm // 414 x 25 x 20 mm
Abmessungen Fühler (L x Ø): 106 x 3,5 mm // 300 x 3,5 mm
Gewicht: Ca. 50 g
Stromversorgung: 1,5 V Knopfzelle LR44
Schutzart: IP67

Typ LabTherm XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 15,67*
€ 30,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 32,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.