Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 3-5-7-10 Minuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 3-5-7-10 Minuten
Kurzzeitwecker Cube Timer | Typ: 3-5-7-10 Minuten
Artikel-Nr.:
     163-6291222
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2040.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Kurzzeitwecker Cube Timer
Mit 4 voreingestellten Ablaufzeiten. Zur Aktivierung wird die gewünschte Zeit nach oben gelegt.

-Pulsierende LED, wenn der Timer läuft
-Digitale Restzeit-Anzeige auf dem Display dreht sich automatisch mit
-Nach Ablauf wird die verstrichene Zeit angezeigt bis zum Beenden des Alarms
-Optionaler Voralarm kurz vor Ablaufende
Abmessungen (B x H x T): 60 x 60 x 60 mm
Gewicht: 58 g
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA (nicht inkl.)

Typ 3 - 5 - 7 - 10 Minuten
Akustischer Alarm Ja
Breite 60 mm
Höhe 60 mm
Tiefe 60 mm
Nettogewicht 0.06 kg
Vibrationsalarm Nein
Visueller Alarm Ja
Art der Hilfsenergie 2 x 1,5 V AAA
Abmessungen (B x T x H) 60 x 60 x 60 mm
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, Timer, Uhr,Kurzzeit, Uhren,Kurzzeit
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 17,20*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 9,06*
€ 17,21*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 13,33*
€ 18,96*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 28,43*
€ 3,50*
ab € 37,06*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.