Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Timer Cube Timer Schwarz digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033177
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2040.01
EAN/GTIN:
     4009816032119
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
TFA Dostmann Timer Cube Timer Schwarz digital

4 feste Ablaufzeiten
Display mit Restzeit-Anzeige
LED pulsiert und blinkt nach Ablauf
Anzeige der verstrichenen Zeit

Dieser Würfeltimer ist der ideale Zeitwächter im Alltag und lässt sich spielend leicht bedienen.
Vier Ablaufzeiten (3 – 5 – 7 – 10 Minuten) sind vorprogrammiert und auf der Würfeloberseite aufgedruckt. Einfach die gewünschte Zeit nach oben drehen und der Timer läuft sofort.
Das kleine Display dreht sich mit und zeigt die Countdown-Zeit. Die rote LED-Leuchte pulsiert.
Ist die ausgewählte Zeit erreicht, blinkt die LED-Leuchte und ein Signalton ertönt. Zum Beenden des Alarms wird der Timer auf die neutrale Seite gedreht.
Je nach Anwendungssituation und Ihren persönlichen Vorlieben bietet der Cube-Timer viele Einstellmöglichkeiten: Der Alarmton lässt sich laut oder leise, ein- oder ganz abstellen. Die LED-Leuchte kann ebenfalls ausgeschaltet werden. Auf Wunsch kündigt ein Voralarm 10 Sekunden vorher das Erreichen der Ablaufzeit an.

Würfeltimer lässt sich spielend leicht bedienen · 4 fest voreingestellte Ablaufzeiten: 3–5–7–10 Min. · Gewünschte Zeit nach oben legen - Timer läuft · Display mit Ablaufzeit dreht sich mit · Optisches und akustisches Ablaufsignaleinstellbar · Gewünschte Zeit nach oben legen - Timer läuft · Display mit Ablaufzeit dreht sich mit · Optisches und akustisches Ablaufsignal einstellbar · LED pulsiert und blinkt nach Ablauf (optional) · Akustisches Ablaufsignal(laut, leise, aus) · Anzeige der verstrichenen Zeit · Voralarm (optional) · Ein-Aus-Schalter

Timer: 3 – 5 – 7 – 10 min
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 58 g
Timerzeit (max.): 10 min
Breite: 60 mm
Höhe: 60 mm
Kategorie: Timer
Länge (Tiefe): 60 mm
Produkt-Art: Timer
Uhren-Besonderheiten: 4 Timerzeiten + Extra lauter Weckton
Funktionen: 4 Timerzeiten + Countdown/Timer + Alarm
Farbe: schwarz
Anzeige: digital
Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Hersteller-Nr.: 38.2040.01
EAN: 4009816032119
300 mm

Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, 4009816032119, TFA Dostmann, 38.2040.01, Timer Cube, Sanduhr, Eier Uhr, Sand Uhr, kurzzeitwecker, kurzzeittimer, kurzzeituhren, Timer, Küchen-Timer, Kurzzeit-Timer, Kurzzeittimer, Labor-Timer, Count-down-timer, Küchenwecker, Signaluhr, küchenuhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 17,17*
€ 18,90*
ab € 8,97*
€ 17,18*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 13,22*
€ 19,13*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 28,48*
€ 3,50*
ab € 37,11*
€ 48,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.