| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6290836 Herst.-Nr.: 32108-PACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messzylinder, Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, blau graduiert Hohe Form. BLAUBRAND®. DIN EN ISO 4788. DE-M gekennzeichnet. Mit Chargennummer. Mit Ausguss und Sechskantfuß. Graduierung und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe. Justiert auf IN. Alle BLAUBRAND® Messzylinder werden mit Chargennummer und Chargenzertifikat geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich! Das Chargenzertifikat finden Sie auch auf der Website des Herstellers als Download.
Nennvolumen 10 ml Teilung 0,2 ml Toleranz 0.10 ml Höhe 140 mm Form hoch Farbe Graduierung blau Mit Ausguss Ja Norm DIN EN ISO 4788 Material Boro 3.3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Mess,Zylinder, Glas, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, 9274175, Messszylinder |
| | |
| |