Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Flaschen mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 5600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Flaschen mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 5600 ml
Aluminium-Flaschen mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 5600 ml
Artikel-Nr.:
     163-6290529
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0327-5600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
Enghalsflasche
UN-Flasche
Aluminium-Flaschen, mit UN-Zulassung
Für Lagerung, Transport oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die vollkommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen.

-Mit UN-Zulassung (60 - 5600 ml)
-Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5)
-PP-Schraubverschluss mit Aluminium Innendichtung inklusive

Nennvolumen 5600 ml
Ø 161,0 mm
Höhe 340,0 mm
Material Aluminium
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen schraubverschluss bürkle, alu flasche, aluminiumflaschen bürkle, Aluminium,Flaschen, Flasche,Aluminium, Flaschen,Aluminium, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Alumonium, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
€ 12,95*
ab € 18,73*
€ 27,07*
€ 8,50*
ab € 22,89*
€ 32,67*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 25,20*
€ 35,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.