| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6290030 Herst.-Nr.: 935128 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PMP, hohe Form, Klasse A, blau graduiert, mit Einzelzertifikat Glasklar. Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Die Messzylinder Klasse A zeichnen sich durch eine sehr geringe Streuung der Messwerte aus. Die Klasse A Toleranzen wurden auch nach 20 mal waschen und 10 mal autoklavieren eingehalten. (DIN 12681 fordert: 10 mal waschen und 3 mal autoklavieren). Geliefert mit Chargennummer und einem beiliegenden Chargenzertifikat pro Originalpackung. Auf Anfrage auch USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich. Das Chargenzertifikat sowie Einzelzertifikate finden Sie auch auf der Webseite des Herstellers als Download.
-DIN 12681 und ISO 6706 -DE-M gekennzeichnet -Mit blau gedruckter Graduierung und Beschriftung
Nennvolumen 50 ml Teilung 1,0 ml Toleranz 0,5 ± ml Höhe 200 mm Form hoch Genauigkeitsklasse A Farbe Graduierung blau Mit Ausguss Ja Norm DIN 12681, ISO 6706 Material PMP Farbe glasklar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Mess,Zylinder, PMP, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| |