Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser® 2/ Varispenser® 2x | Typ: Varispenser® 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser® 2/ Varispenser® 2x | Typ: Varispenser® 2x
Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser® 2/ Varispenser® 2x | Typ: Varispenser® 2x
Artikel-Nr.:
     163-6289097
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     4967000057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser® 2/ Varispenser® 2x
Einkanal-Dispenser zum sicheren und einfachen Dosieren von Flüssigkeiten aus Flaschen. Die Dichtlippen-Technologie ermöglicht das Dispensieren nahezu aller Arten von Säuren, Lösungen und Basen.


-Sicherheitsventilkugeln im Ausstoßventil verhindern ein Austreten von Flüssigkeit
-Ohne Demontage komplett autoklavierbar
-Chemikalienbeständig
-Teleskopansaugrohr für variable Anpassung an die Flaschenhöhe


Lieferumfang:
Flaschenaufsatz-Dispenser Varispenser®, Adapter für gängige Flaschengrößen

Typ Varispenser® 2x
Min. Dosiervolumen 5,0 ml
Max. Dosiervolumen 50 ml
Dosiervolumen 5 ... 50 ml
Gewinde GL 45
Mit Rückdosierventil Ja
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: flaschenaufsatzdispenser 5-50ml, flaschendosierer, Flaschenaufsatz,Dispenser, Einkanal-Dispenser, Varispenser, Kunststoffflaschen 350 ml, dispener
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 441,57*
€ 504,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 539,36*
€ 618,60*
Frei Haus
ab € 600,05*
€ 689,89*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,60*
€ 736,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,47*
€ 728,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,64*
€ 706,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,36*
€ 641,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 539,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.