Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträgerboxen PP | Anzahl Objektträger: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.288 006
6.288 006
Artikel-Nr.:
     163-6288006
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS15991A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektträger
Objektträger Aufbewahrungssystem
Objektträger-Archivierungs-System
Objektträger-Archivierungssystem
Objektträgerboxen, PP
Stapelbare Kästen für 25 oder 100 Objektträger (26 x 76 mm).

-Mit Scharnier-Deckel und einem Schnappverschluss
-Stapelfüße maximieren die Stabilität beim Aufeinanderstapeln
-Die Schlitze haben eingeprägte Nummern, die der Indexkarte entsprechen
-Beschriftungsfläche mit "Projekt" und "Datum"
-Herausnehmbare Indexkarte

Anzahl Objektträger 100
Material PP
Farbe blau
Breite 210 mm
Tiefe 169 mm
Höhe 37 mm
Abmessungen (BxTxH) 210 x 169 x 37 mm
Mit Verschluss Ja
Tiefe Objektträger 26 mm
Breite Objektträger 76 mm
Objektträger (BxT) 76 x 26 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektträgerarchivierung, Objektträgeraufbewahrung, Objektträgerbehälter, Objektträgerbox, Objektträgerkasten, Präparatekasten für Objektträger, objektträger 26x76 mm, objektträger aufbewahrungssystem, objektträger aufbewahrungssystem 100 objektträger, Präparate,Kasten, Präparate,Kästen, Objektträger,Präparatekasten, Objektträger,Präparatekästen, Objektträger,Boxen, Objektträger 76×52×1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 4,24*
€ 16,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 16,12*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 720 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.