Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luer Lock Schlauchanschlüsse 1 Anschluss 500 mm | Gauge: 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luer Lock Schlauchanschlüsse 1 Anschluss 500 mm | Gauge: 22
Luer Lock Schlauchanschlüsse 1 Anschluss 500 mm | Gauge: 22
Artikel-Nr.:
     163-6287099
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     90672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luer-Stopfen
Verschlussstopfen (Luer)
Verschlussstopfen Einmalspritze
PTFE-Schlauch
Luer Lock Schlauchanschlüsse, 1 Anschluss, 500 mm
Anschlüsse und Schläuche
Hamilton Luer Lock Schlauchanschlüsse eignen sich hervorragend zum schnellen Anschließen und Trennen von Bauteilen mit männlichen Luer-Lock Anschlüssen bei Mikrofluidik-Anwendungen. Hamilton bietet eine breite Palette an chemisch inerten Schlauchanordnungen für spezifische Flüssigkeitsanwendungen. Verschiedene Gauges, Längen, Anschlüsse und
Fittings sind als Standard Bauteile oder als kundenspezifische Bauteile erhältlich. Um Ihre eigenen Anschlüsse zusammenzustellen, bietet Hamilton passende Kits und Schläuche an. Hamilton Fittings und Adapter können ohne Werkzeug montiert werden und bieten leckdichte Abdichtung bis 0,6 MPa.

Schlauchanschlüsse mit 2 Anschlüssen und weitere Schlauchlängen auf Anfrage.
Die Schlauchlänge beträgt 500 mm und kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Weitere Längen auf Anfrage.

Gauge 22
Ø außen 1.23 mm
Ø innen 0.71 mm
Material PTFE
Weitere Suchbegriffe: Polytetrafluorethylen Schlauch, Schlauchanschluss, luer stopfen, Luer-Lock,Schlauchanschlüsse, Schlauch,Anschlüsse, Schlauch,Luer-Lock Anschluss, Schläuche,Luer-Lock Anschluss, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.